HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00652 GIUNTO GEL SEPARATORE RELIFIX 410 - 435-00652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...10 mm²
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...2.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
4250596414309
Artikelnummer
HEE435-00652
Herstellernummer
435-00652
Hersteller
HEE
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...10 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...2.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9...20 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
9...16 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY





