Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00651 GIUNTO GEL CONNETTORE 1X50 RELIFIX V150 - 435-00651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...50 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4250596414101

Artikelnummer

HEE435-00651

Herstellernummer

435-00651

Hersteller

HEE

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

10...50 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...6 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

9...16 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

9...16 mm

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

N(A)YY

Muffole: singolo pezzo, riapribili, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riempite di gel RELICON non tossico ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Stoccaggio illimitato. Con connettore, pronti all'uso. Certificati secondo la norma EN 50393. Testato IPX8. La tecnologia gel RELICON Relifix offre numerosi vantaggi. Si tratta di un prodotto di installazione facile e veloce. Il guscio esterno è un pezzo unico con cerniera ed è composto di una spessa parete di polipropilene (PP) resistente agli impatti e autoestinguente. Il gel RELICON contenuto nelle muffole isola e sigilla non appena viene chiuso il giunto. In base al tipo di connettore, Relifix può essere utilizzato come connettore universale in linea o di derivazione. Può essere utilizzato con cavi in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Utilizzi: per giunzioni a bassa tensione in linea o di derivazione, interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.