HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00650 GIUNTO GEL CONNETTORE 3X2,5 RELIFIX V31. - 435-00650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.5...2.5 mm²
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.5...2.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
4250596414200
Artikelnummer
HEE435-00650
Herstellernummer
435-00650
Hersteller
HEE
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.5...2.5 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.5...2.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9...16 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY








