Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00088 GIUNTO RESINA IN LINEA 8-24MM 5X10MMQ - 435-00088

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...10 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026631233

Artikelnummer

HEE435-00088

Herstellernummer

435-00088

Hersteller

HEE

Ausführung:

Gießharz

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1.5...10 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

N(A)YY

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

La resina varia da blu a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso.Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in acqua. I giunti in linea RELICON i-Line sono pensati per connessioni elettriche a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.