HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00082 GIUNTO RESINA IN LINEA 14-30MM 5X16MMQ - 435-00082
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 1.5...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026631172
Artikelnummer
HEE435-00082
Herstellernummer
435-00082
Hersteller
HEE
Ausführung:
Gießharz
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
1.5...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


