Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-50202 PREFORMATO A Y 492H414-9 - 422-50202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60.1 mm

  • Betriebstemperatur - -55...120 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 20 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660465017

Artikelnummer

HEE422-50202

Herstellernummer

422-50202

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

60.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

20 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

184.4 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

40.1 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

20 mm

Per derivazioni o transizioni dei cablaggi. Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Impermeabilizzazione e protezione meccanica. Per cablaggi ad elevate prestazioni in generale e per l'industria militare.