Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-40000 PREFORMATO A T 412H622-9 - 422-40000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 19.8 mm

  • Betriebstemperatur - -55...120 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 6.6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660461934

Artikelnummer

HEE422-40000

Herstellernummer

422-40000

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

19.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

6.6 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

80.7 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

13.2 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

6.6 mm

Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Da utilizzare con adattatore circolare. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico