HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-16053 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1616-1-B5W - 416-16053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 105 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 45 mm
Nennquerschnitt - 1800...5025 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf - 135 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660646843
Artikelnummer
HEE416-16053
Herstellernummer
416-16053
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
105 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45 mm
Nennquerschnitt:
1800...5025 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135 mm
Schrumpfrate:
3:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55...80 °C








