Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-15035 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1615-1-B5W - 416-15035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 62 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 23 mm

  • Nennquerschnitt - 530...2040 mm²

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 132 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660436918

Artikelnummer

HEE416-15035

Herstellernummer

416-15035

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser vor Schrumpf:

62 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

23 mm

Nennquerschnitt:

530...2040 mm²

Gesamtlänge nach Schrumpf:

132 mm

Schrumpfrate:

3:1

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-55...80 °C

Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di caviisolati con polimeri o carta.