HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-14047 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1614-1-B5W - 416-14047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Nennquerschnitt - 200...800 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf - 75 mm
Packung
10 ST
EAN
5022660436529
Artikelnummer
HEE416-14047
Herstellernummer
416-14047
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Nennquerschnitt:
200...800 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
75 mm
Schrumpfrate:
3:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55...80 °C








