HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-13060 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1613-1-B5W - 416-13060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 20 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Nennquerschnitt - 50...200 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf - 55 mm
Packung
10 ST
EAN
5022660646294
Artikelnummer
HEE416-13060
Herstellernummer
416-13060
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nennquerschnitt:
50...200 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55 mm
Schrumpfrate:
3:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55...80 °C






