HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-12046 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1612-1-B5W - 416-12046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Nennquerschnitt - 12.5...50 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf - 40 mm
Packung
10 ST
EAN
5022660646164
Artikelnummer
HEE416-12046
Herstellernummer
416-12046
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Nennquerschnitt:
12.5...50 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
40 mm
Schrumpfrate:
3:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55...80 °C







