HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-02008 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1602-1-B5W - 416-02008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 65 mm
Schrumpfrate - 3:1
Packung
400 ST
EAN
5022660645853
Artikelnummer
HEE416-02008
Herstellernummer
416-02008
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
65 mm
Schrumpfrate:
3:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55...80 °C
Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di caviisolati con polimeri o carta.






