HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00003 CAPPUCCI SIGILLANTI PEC-4.8/1.5 - 416-00003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.5 mm
Halogenfrei - nein
Schrumpfrate - 3:1
Packung
50 ST
EAN
4031026325613
Artikelnummer
HEE416-00003
Herstellernummer
416-00003
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.5 mm
Halogenfrei:
nein
Schrumpfrate:
3:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-45...125 °C
UL-Zulassung:
nein




