HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00002 CAPPUCCI SIGILLANTI PEC-9/3 - 416-00002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Nennquerschnitt - 7...63 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf - 35 mm
Packung
50 ST
EAN
4031026323275
Artikelnummer
HEE416-00002
Herstellernummer
416-00002
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Nennquerschnitt:
7...63 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
35 mm
Schrumpfrate:
3:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Betriebstemperatur:
-45...125 °C




