HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00000 CAPPUCCI SIGILLANTI PEC-3/1 - 416-00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Nennquerschnitt - 0.8...7 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf - 25 mm
Packung
50 ST
EAN
4031026323251
Artikelnummer
HEE416-00000
Herstellernummer
416-00000
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Nennquerschnitt:
0.8...7 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
25 mm
Schrumpfrate:
3:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-45...125 °C




