Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-06180 PREFORMATO A Y 1306-1-G - 413-06180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635472

Artikelnummer

HEE413-06180

Herstellernummer

413-06180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

13 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

6 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

45 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

6.5 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

3 mm

Preformati termorestringenti con forma a Y (45°). Riduzione delle tensioni meccaniche interne nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici