HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-02180 PREFORMATO A Y 1302-1-G - 413-02180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 27 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 13 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635458
Artikelnummer
HEE413-02180
Herstellernummer
413-02180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
27 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
13 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
92 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
13 mm




