HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-01180 PREFORMATO A Y 1301-1-G - 413-01180
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 7 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635427
Artikelnummer
HEE413-01180
Herstellernummer
413-01180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
50 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm


