Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE412-06180 PREFORMATO A T 1206-1-G - 412-06180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 6.5 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 3.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635373

Artikelnummer

HEE412-06180

Herstellernummer

412-06180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

6.5 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

3.5 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

30 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

6.5 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

3.5 mm

Riduzione degli stress meccanici interni. Impermeabilizzazione e protezione meccanica nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici