HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-52480 PREFORMATO 90 1152-4-G - 411-52480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 24 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 10.5 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635090
Artikelnummer
HEE411-52480
Herstellernummer
411-52480
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
24 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
10.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm






