HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-34180 PREFORMATO 90 1134-1-G - 411-34180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 26 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 19 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635281
Artikelnummer
HEE411-34180
Herstellernummer
411-34180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
26 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
19 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
67 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
7.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2.5 mm






