HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-33180 PREFORMATO 90 1133-1-G - 411-33180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 19 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 13 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635274
Artikelnummer
HEE411-33180
Herstellernummer
411-33180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
13 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
45 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2 mm





