HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-08022 PREFORMATO A 4 VIE 408-2-B8W2 - 404-08022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 35 mm
Betriebstemperatur - -55...100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 12 mm
Packung
200 ST
EAN
5022660647673
Artikelnummer
HEE404-08022
Herstellernummer
404-08022
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
35 mm
Betriebstemperatur:
-55...100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
12 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
95 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
15 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm






