HELLERMANNTYTON Srl - HEE403-10180 PREFORMATO A 3 VIE 310-1-G - 403-10180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 38.5 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 19 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635540
Artikelnummer
HEE403-10180
Herstellernummer
403-10180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
38.5 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
19 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
10 mm




