Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-18051 PREFORMATO A 2 VIE 218-2-B8W - 402-18051

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 49 mm

  • Betriebstemperatur - -55...105 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 22.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660651106

Artikelnummer

HEE402-18051

Herstellernummer

402-18051

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

49 mm

Betriebstemperatur:

-55...105 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

22.9 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

119 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

20 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

7.6 mm

Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.