Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-06180 PREFORMATO A 2 VIE 206-1-G - 402-06180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635489

Artikelnummer

HEE402-06180

Herstellernummer

402-06180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

13 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

6 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

41 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

7 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

3 mm

Riduzioni degli stress meccanici all'interno delle biforcazioni. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici