HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-03180 PREFORMATO A 2 VIE 203-1-G - 402-03180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 27 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 12 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635496
Artikelnummer
HEE402-03180
Herstellernummer
402-03180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
27 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
12 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
80 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm




