Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-57780 PREFORMATO 157-41-G - 401-57780

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-57780 PREFORMATO 157-41-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für Stecker

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 43 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 28 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660634772

Artikelnummer

HEE401-57780

Herstellernummer

401-57780

Hersteller

HEE

Ausführung:

für Stecker

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

43 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

28 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

60 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

43 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

10 mm

Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici