Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-54880 PREFORMATO 154-42-G - 401-54880

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für Stecker

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 30 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 14 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660634840

Artikelnummer

HEE401-54880

Herstellernummer

401-54880

Hersteller

HEE

Ausführung:

für Stecker

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

30 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

14 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

55 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

30 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

6 mm

Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici