HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-53880 PREFORMATO 153-42-G - 401-53880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 25 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 14 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660634833
Artikelnummer
HEE401-53880
Herstellernummer
401-53880
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.5 mm





