HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-52880 PREFORMATO 152-42-G - 401-52880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 24 mm
Betriebstemperatur - -70...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 10.5 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660634826
Artikelnummer
HEE401-52880
Herstellernummer
401-52880
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
24 mm
Betriebstemperatur:
-70...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
10.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm





