Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-03002 KIT TERMO SHRINKIT 321 UNIVERSAL - 380-03002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Mit Innenkleber - nein

  • Mit Werkzeug - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026270708

Artikelnummer

HEE380-03002

Herstellernummer

380-03002

Hersteller

HEE

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Mit Werkzeug:

nein

Ampia gamma di diametri, colori e lunghezze. Per l'isolamento, la protezione e l'identificazione. La dimensione degli scompartimenti può essere modificata spostando i divisori gialli. Con ShrinKit 321 HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: la gamma di guaine termorestringenti ShrinKit con il loro fattore di restringimento 3:1 copre molteplici applicazioni.