HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-03001 KIT TERMO BK SHRINKIT 321 BASIC - 380-03001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - nein
Mit Werkzeug - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026270692
Artikelnummer
HEE380-03001
Herstellernummer
380-03001
Hersteller
HEE
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Mit Werkzeug:
nein
Kit compatto e pratico. Guaina termorestringente nera. Disponibile in range da 1,5mm a 18,0mm. 220 spezzoni in cinque formati. Con ShrinKit 321 HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: la gamma di guaine termorestringenti ShrinKit con il loro fattore di restringimento 3:1 copre molteplici applicazioni.