HELLERMANNTYTON Srl - HEE354-02259 NASTRO TERMOFUSIBILE 50MT HMT200A - 354-02259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aushärteverfahren - kalt
Anwendung - sonstige
Farbe - farblos
Transparent - ja
Max. Temperatur - 105 °C
Packung
1 ST
EAN
5022660159718
Artikelnummer
HEE354-02259
Herstellernummer
354-02259
Hersteller
HEE
Aushärteverfahren:
kalt
Anwendung:
sonstige
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Max. Temperatur:
105 °C
Nettogewicht:
321 g
Il nastro, una volta riscaldato, si fonde e impermeabilizza il termorestringente. Per guaine, manicotti e preformati termorestringenti. Zero alogeni. Da utilizzare insieme a guaine e preformati termorestringenti. Utile nel caso in cui si faccia un utilizzo sporadico di termorestringenti con adesivo interno, questo nastro può essere utilizzato per soddisfare l'esigenza di isolamento e protezione senza mettere a magazzino i prodotti termorestringenti con adesivo.






