Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE341-24060 TERMORESTRINGENTE 4:1 ADESIVO, EPS400 24

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE341-24060 TERMORESTRINGENTE 4:1 ADESIVO, EPS400 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 50 M

EAN

4031026150017

Artikelnummer

HEE341-24060

Herstellernummer

341-24060

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

24 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

50 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2.2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile. Con adesivo termofusibile interno coestruso. Protegge dall'umidità. Garantisce l'isolamento di componenti complessi. La guaina termorestringente EPS sigilla e protegge un vasta gamma di applicazioni elettriche come la parte posteriore dei connettori o i giunti.