HELLERMANNTYTON Srl - HEE339-02549 TERMORESTRINGENTE 4:1 PTFE BARRA TFE4-1 - 339-02549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 7.06 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
25 ST
EAN
4031026149714
Artikelnummer
HEE339-02549
Herstellernummer
339-02549
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7.06 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.38 mm
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Betriebstemperatur:
-65...260 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Bedruckbar:
nein






