Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE339-00649 TERMORESTRINGENTE 4:1 PTFE BARRA TFE4-1/ - 339-00649

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.35 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 50 ST

EAN

4031026149615

Artikelnummer

HEE339-00649

Herstellernummer

339-00649

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.35 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.3 mm

Werkstoff:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Betriebstemperatur:

-65...260 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.