HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-31804 TERMORESTRINGENTE 3:1 GIALLO TF31-18/6 - 333-31804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026226897
Artikelnummer
HEE333-31804
Herstellernummer
333-31804
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja




