Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-30150 TERMORESTRINGENTE 3:1 NERO TF31-1.5/0.5 - 333-30150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 300 M

EAN

4031026226460

Artikelnummer

HEE333-30150

Herstellernummer

333-30150

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

ja

Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile. Riduce lo stock con poche misure per molti diametri. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Ritardante di fiamma, omologato UL-224 VW-1. La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per esigenze di una maggiore protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi leggeri.