Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-50300 TERMO MEDIA COLLA 4:1 TREDUX-MA47-30/8 - 323-50300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 30 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026239774

Artikelnummer

HEE323-50300

Herstellernummer

323-50300

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

30 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete media. Confezionata per l'utilizzo in piccole quantità. Fornita in barre da 1 m di lunghezza in confezione da espositore. Rivestita internamente di adesivo termoplastico per l'isolamento dall'umidità. Ogni barra è singolarmente identificata. Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.