HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-20120 TERMO MEDIA COLLA 4:1 BARRA MA47-12/3 - 323-20120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026240220
Artikelnummer
HEE323-20120
Herstellernummer
323-20120
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





