HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-10750 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47-75/22 - 323-10750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
5 ST
EAN
4031026240190
Artikelnummer
HEE323-10750
Herstellernummer
323-10750
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



