HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-00105 TERMO MEDIA COLLA 4:1 BARRA GL MA40-33/8 - 323-00105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
140 ST
EAN
4031026461205
Artikelnummer
HEE323-00105
Herstellernummer
323-00105
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
33 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





