HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-50510 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 TREDUX-HA47-51/ - 321-50510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
2 ST
EAN
4031026239897
Artikelnummer
HEE321-50510
Herstellernummer
321-50510
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
4.1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein






