Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-02407 TERMORESTRINGENTE 3:1 GNYE TREDUX-24/8 - 319-02407

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026227764

Artikelnummer

HEE319-02407

Herstellernummer

319-02407

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

24 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

ja

Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone. 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm. Ogni barra è singolarmente identificata. La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.