HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-60011 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 NERO 9/3 - 318-60011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
100 M
EAN
4031026479538
Artikelnummer
HEE318-60011
Herstellernummer
318-60011
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
100 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.35 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


