Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-30600 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA32-6 - 318-30600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026224916

Artikelnummer

HEE318-30600

Herstellernummer

318-30600

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna rispetta la norma UL224. Elevato rapporto di restringimento. TA32/TA42 sono sviluppate per sigillare e per l'isolamento elettrico di giunzioni, terminazioni e componenti.