Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-40400 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA40-4 - 317-40400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026224794

Artikelnummer

HEE317-40400

Herstellernummer

317-40400

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma e con adesivo. L'elevato fattore di restringimento (4:1) permette l'isolamento di forme irregolari. TA40 è una guaina flessibile e ritardante la fiamma in poliolefina, sviluppata per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.