HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-34000 TERMORESTRINGENT COLLA 3:1 BARRA TA30-40 - 317-34000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026224787
Artikelnummer
HEE317-34000
Herstellernummer
317-34000
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein




